Eriks
FISCHER

FISCHER Collier 2,5X120 UBN Collier de serrage

  • ERIKS:23936640
  • Fabricant:4006209874899
Image 1
Avantages
· Le matériau durable en nylon est exempt d‘halogène et de silicone.
· Le serre-câble UBN (noir) est composé de matériau stabilisé aux UV et donc particulièrement adapté à l‘utilisation extérieure.
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
2.5 mm
Longueur de ruban
135 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N