Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville universelle UX 8 DHZ

  • ERIKS:23935617
  • Fabricant:4006209627600
Image 1
Avantages
· Le principe de fonctionnement universel (formation d‘un noeud ou expansion) permet l‘utilisation dans tous les matériaux de construction pleins, creux ou en plaques. La cheville UX est le bon choix en cas de support indéterminé.
· Les ailettes latérales de la UX assurent un guidage optimal de la vis. Le blocage anti-rotation en dents de scie empêche la cheville de tourner dans le trou. Ceci garantit un maximum de sécurité lors du montage.
Ajouter à la liste

0,20 €/ Unitéhors TVA

0,24 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
8 mm
Longueur
50 mm