Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville traversante MR 8

  • ERIKS:23934983
  • Fabricant:4006209505830
Image 1
Avantages
· La conception spéciale de la douille permet la pose dans le forage avec un nombre réduit de coups de marteau, ce qui facilite l‘installation.
· L‘enfoncement à fleur de la tige d‘expansion caractérise l‘expansion totale de la cheville et assure un déplacement minimal lors de la miseen charge.
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage