Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville S 20

  • ERIKS:23934856
  • Fabricant:4006209501207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· L‘absence de collerette permet une implantation aussi profonde que nécessaire sous l‘enduit jusque dans la couche portante pour atteindre la capacité de charge maximale.
· La cheville ne s‘expansant que dans deux directions, il est possible en la tournant de diriger les contraintes d‘expansion parallèlement aux bords du matériau de construction. Ceci permet des distances aux bords plus faibles.
· La géométrie étroite de la cheville permet une insertion aisée dans le trou pour une installation rapide et simple.
· Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou et assurent un niveau de sécurité élevé pour l‘installation.
Ajouter à la liste

1,16 €/ Unitéhors TVA

1,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
20 mm
Longueur
90 mm