Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville pour plaques de plâtre GKMS 12

  • ERIKS:23934193
  • Fabricant:4006209404324
Image 1
Avantages
· L‘outil de pose fourni cumule les fonctions de perçage et de pose de la cheville, ce qui permet un montage simple et rapide.
· Le filet tranchant auto-taraudeur de la GK permet une fixation sûre par verrouillage de forme.
· La faible longueur de la cheville ne nécessite qu‘un espace réduit à l‘arrière de la plaque. La GK peut donc également être utilisée en cas d‘épaisseur de plaque et de profondeur des cavités indéterminées.

· La GK peut se dévisser comme une vis, sans outil de pose, grâce à l‘empreinte cruciforme de la tête de cheville.
· La GK peut être utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d‘applications.
Ajouter à la liste

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER