Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville pour carton-plâtre GKM

  • ERIKS:23934336
  • Fabricant:4006209245569
Image 1
Avantages
· Grâce aux caractéristiques de son matériau, la GKM peut être posée dans les plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre et utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d‘applications.
· Le filet tranchant auto-taraudeur de la GKM permet une fixation sûre par verrouillage de forme. Une capacité de charge élevée est ainsi atteinte.
· L‘empreinte cruciforme permet l‘utilisation d‘un tournevis ou d‘un embout pozidrive 2 standard. Aucun outil spécial n‘est nécessaire.
· La faible longueur de la cheville ne nécessite qu‘un espace réduit à l‘arrière de la plaque. La GKM peut donc également être utilisée en cas d‘épaisseur de plaque et de profondeur des cavités indéterminées.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER