Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville pour cadres métal.F 10 M 72

  • ERIKS:23936669
  • Fabricant:4006209886700
Image 1
Avantages
· La cheville métallique pour cadres F-M a une classe de résistance au feu F 120. Ceci permet son utilisation pour des applications où une résistance au feu est requise.
· Son principe de fonctionnement évite l‘écrasement du cadre contre le support et assure une fixation sans contraintes et durable.
· La géométrie spéciale de la cheville garantit une excellente résistance des profilés métalliques et plastiques aux charges de traction et de compression et permet une tenue sûre du cadre de fenêtre.
· Les capuchons vendus séparément peuvent être utilisés pour masquer discrètement les têtes des vis.
Ajouter à la liste

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
10 mm
Longueur
72 mm
Matériau du cheville
Acier
Système à visser
Pozidriv
Clou taraudeur fourni
Oui