Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville mur creux HM 6X52 S

  • ERIKS:12568582
  • Fabricant:4048962164909
Image 1
Avantages
· Grâce à l’étendue de sa gamme, la HM convient pour des panneaux d’une épaisseur de 3 à 50 mm et peut être utilisée pour de nombreuses applications.
· Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité optimale.
· Les branches d’expansion de la HM s’appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée.
· Les ergots s’encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.
Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,68 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER