Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville mur creux HM 4X60 S

  • ERIKS:12568576
  • Fabricant:4048962164848
Image 1
Avantages
· Grâce à l’étendue de sa gamme, la HM convient pour des panneaux d’une épaisseur de 3 à 50 mm et peut être utilisée pour de nombreuses applications.
· Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité optimale.
· Les branches d’expansion de la HM s’appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée.
· Les ergots s’encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.
Ajouter à la liste

0,52 €/ Unitéhors TVA

0,63 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Matériau
Acier
Diamètre de forage
8 mm
Longueur
60 mm
Approprié pour diamètre de vis de/à
4