Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville isolante DIPK 8/120

  • ERIKS:23934491
  • Fabricant:4006209418697
Image 1
Avantages
· Le clou en matière plastique renforcé de fibre de verre (clou GFK) réduit la transmission de chaleur et évite ainsi les marques à la surface de l‘enduit.
· Le montage simple au marteau permet une progression rapide du travail et réduit les efforts.
· La conception à faible profondeur d‘ancrage éprouvée à de multiples reprises réduit les travaux de perçage et permet une rentabilité élevée.
· La DIPK s‘utilise de façon universelle sur les façades-rideaux ventilées ainsi que sur les façades avec enduits.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
8 mm