Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville haute performance FH II 15/10 S

  • ERIKS:23934545
  • Fabricant:4006209448878
Image 1
Avantages
· La constitution de l‘ancrage permet différentes formes de tête pour des points de fixations au design exigeant.
· L‘action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Le nombre de points de fixations nécessaires peut donc être réduit.
· Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et des performances élevées.
· La géométrie optimisée réduit l‘énergie de pose et permet une installation sans efforts.
· La vis démontable permet le démontage sans élément en saillie.
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur de boulon
106 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
15 mm