Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville haute perform. FH II 28/30 S

  • ERIKS:12214890
  • Fabricant:4006209449011
Image 1
Avantages
· La constitution de l‘ancrage permet différentes formes de tête pour des points de fixations au design exigeant.
· L‘action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Le nombre de points de fixations nécessaires peut donc être réduit.
· Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et des performances élevées.
· La géométrie optimisée réduit l‘énergie de pose et permet une installation sans efforts.
· La vis démontable permet le démontage sans élément en saillie.
Ajouter à la liste

31,47 €/ Unitéhors TVA

38,08 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER