Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville haute perform. FH II 10/50 S

  • ERIKS:12214891
  • Fabricant:4048962016758
Image 1
Avantages
· La constitution de l‘ancrage permet différentes formes de tête pour des points de fixations au design exigeant.
· L‘action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Le nombre de points de fixations nécessaires peut donc être réduit.
· Les agréments internationaux garantissent une sécurité maximale et des performances élevées.
· La géométrie optimisée réduit l‘énergie de pose et permet une installation sans efforts.
· La vis démontable permet le démontage sans élément en saillie.
Ajouter à la liste

3,38 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER