Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville de constr. SXR 10X100 T

  • ERIKS:23936457
  • Fabricant:4006209462645
Image 1
Avantages
· Le mode de fonctionnement spécial permet la mise en oeuvre dans les matériaux de construction pleins et creux avec une profondeur d‘ancrage de seulement 50 mm et assure ainsi une fixation économique.
· L‘Agrément Technique Européen permet l‘utilisation dans de nombreux matériaux pleins et creux et garantit une fixation sûre.
· La combinaison cheville-vis spécialement développée permet une utilisation optimale. La cheville accroche de manière sûre et offre un confort accru pour l‘installation.

· La vaste gamme en diamètres 6, 8 et 10 mm permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.
Ajouter à la liste

0,89 €/ Unitéhors TVA

1,07 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
10 mm
Longueur
100 mm
Matériau du cheville
Matière synthétique
Système à visser
Torx
Clou taraudeur fourni
Oui