Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville à frapper N 6X40 S

  • ERIKS:23934925
  • Fabricant:4006209503546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FISCHER N-Z ET NU-ZZ CHEVILLE À CLOU
- Montage traversant très rapide et facile.
- Pour les utilisations à l'extérieur, un modèle en acier inox est disponible.
- Montage à frappe ultra rapide, clou prémonté.
- Pour des matériaux creux et pleins.
ZZ: avec tête cylindrique.
Ajouter à la liste

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
6 mm
Longueur
40 mm
Matériau du cheville
Matière synthétique
Système à visser
Pozidriv
Clou taraudeur fourni
Oui