Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville à frapper EA II M6 A4

  • ERIKS:23935508
  • Fabricant:4006209484104
Image 1
Avantages
· La collerette intégrée empêche la douille d‘ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes.
· Le taraudage métrique permet l‘utilisation de vis courantes ou de tiges filetées pour une adaptation optimale à l‘application. rée empêche la douille d‘ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes.
· L‘outil de pose machine EA II S‑SDSpermet un montage sans efforts, en particulier pour les installations en série.
· Le marquage apposé lors de l‘expansion avec l‘outil de pose EAW H Plus facilite le contrôle de l‘ancrage et offre une sécurité élevée.
Ajouter à la liste

3,25 €/ Unitéhors TVA

3,93 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
30 mm
Matériau du manchon
Acier inoxydable
Diamètre de forage
8 mm