2,08 €/ Unitéhors TVA
2,51 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FISCHER |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur de cheville | 130 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Modèle | KDH 8 |
Diamètre de forage | 20 mm |
Profondeur de cavité min. | 75 mm |
Épaisseur de plaque max. | 55 mm |
Avec rondelle | Oui |
Avec écrou | Oui |