1,40 €/ Unitéhors TVA
1,69 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FISCHER |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur de cheville | 95 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Modèle | KDH 4 |
Diamètre de forage | 14 mm |
Profondeur de cavité min. | 34 mm |
Épaisseur de plaque max. | 35 mm |
Avec rondelle | Oui |
Avec écrou | Oui |