Eriks
FISCHER

FISCHER Cheville à bascule KDH 3

  • ERIKS:23936396
  • Fabricant:4006209801826
Image 1
Avantages
· La longue tige filetée des chevilles à bascule KD et KDH permet son utilisation pour différentes épaisseurs de panneaux et des pièces à fixer épaisses et offre une flexibilité maximale.

· Grâce à un ressort intégré, les segments des chevilles à ressort KD 3+4 et KDH 3+4 s‘ouvrent indépendamment et permettent une installation simple.
· Les éléments à bascule larges assurent une parfaite répartition des charges. Une capacité de charge élevée est ainsi atteinte.
· La cheville à bascule en nylon K54 permet l‘utilisation de vis à bois et à panneaux d‘aggloméré courantes.
Ajouter à la liste

1,28 €/ Unitéhors TVA

1,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
3
Longueur de cheville
105 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Modèle
KDH 3 K
Diamètre de forage
12 mm
Profondeur de cavité min.
27 mm
Épaisseur de plaque max.
51 mm
Avec rondelle
Oui
Avec écrou
Oui