Eriks
FISCHER

FISCHER Betonschroef FBS II 6x55 M8/M10 I

  • ERIKS:14251961
  • Fabricant:4048962329599
Image 1
Avantages
· La pose et l’installation de la FBS s’effectuent en une seule opération ce qui permet de gagner du temps lors du montage.
· La rondelle intégrée permet l’utilisation en cas de pièce à fixer avec un grand diamètre de perçage.
· Différentes formes de têtes permettent la fixation de nombreux éléments et s‘adaptent idéalement à toutes les applications.
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER