Eriks
FISCHER

FISCHER Base de montage SHA MS

  • ERIKS:23935257
  • Fabricant:4006209581414
Image 1
Avantages
· Le socle de montage MS permet diverses options de fixation et assure la meilleure flexibilité d‘installation.
· La fermeture de l‘étrier SHA permet une installation ultérieure de câbles facile et assure une facilité de montage.
· Le couplage de plusieurs étriers SHA permet une fixation de câbles économique sur un seul socle de montage MS.
· Le matériau durable en nylon est exempt d‘halogène et de silicone, permet une utilisation toute l‘année même en cas de gel et assure une sécurité élevée
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Type
SHA