Eriks
FISCHER

FISCHER Arceau KB 8

  • ERIKS:23935252
  • Fabricant:4006209581353
Image 1
Avantages
· Le Steckfix plus SD comporte des chevilles et des vis. Cela permet d‘épargner du matériel et facilite la fixation de canaux de câbles difficilement accessibles sans outil supplémentaire.
· Le montage enfichable facile réduit le temps de montage.
· La tige allongée du SF plus SD 40 permet le franchissement de couches de plâtrage non portantes ainsi que la fixation d‘éléments de montage plus épais.
· Le matériau durable en nylon résiste aux flammes, est exempt d‘halogène et de silicone, permet une utilisation toute l‘année même en cas de gel et assure une sécurité élevée.
Ajouter à la liste

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER