Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage Zykon FZA 22X100 M 16/60

  • ERIKS:23935471
  • Fabricant:4006209607244
Image 1
Avantages
· La technique spéciale ZYKON à dépouille arrière permet une connexion par verrouillage de forme et assure une sécurité maximale même  en cas de fissures importantes.

· La pose de l‘ancrage quasiment sans contraintes d‘expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits et une utilisation flexible
· Le foret spécial FZUB permet une installation rapide.
· L‘interaction optimale du goujon fileté et de la douille de la FZA-D permet des charges de cisaillement importantes et un nombre réduit de points de fixation.
Ajouter à la liste

25,81 €/ Unitéhors TVA

31,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur de boulon
184 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
22 mm