Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage Zykon FZA 14X60 M 8I

  • ERIKS:23935480
  • Fabricant:4006209607602
Image 1
Avantages
· La technique spéciale ZYKON à dépouille arrière permet une connexion par verrouillage de forme et assure une sécurité maximale même  en cas de fissures importantes.

· La pose de l‘ancrage quasiment sans contraintes d‘expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits et une utilisation flexible
· Le foret spécial FZUB permet une installation rapide.
· L‘interaction optimale du goujon fileté et de la douille de la FZA-D permet des charges de cisaillement importantes et un nombre réduit de points de fixation.
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
14 mm