Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage pour plaques PA 4 M6X10,5

  • ERIKS:23935282
  • Fabricant:4006209584842
Image 1
Avantages
· La constitution compacte de la cheville laiton réduit les efforts de perçage et assure une installation rapide.
· La structure spéciale en surface de la MS l‘empêche de tourner dans le trou, ce qui permet un montage plus sûr.
· Le taraudage permet l‘utilisation de vis métriques ou tiges filetées standards ; de plus, le démontage sans saillie en surface et la réutilisation du point de fixation sont possibles. Ceci offre une grande flexibilité.
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER