Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage pour béton TA M8

  • ERIKS:23936776
  • Fabricant:4006209902462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· La géométrie optimisée réduit l‘énergie de pose et permet l‘utilisation dans des espaces extrêmement restreints, d‘où une installation facilitée pour l‘utilisateur.

· La douille à triple expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits, grâce à une répartition régulière des contraintes.
· Le taraudage métrique permet l‘utilisation de vis ou tiges filetées courantes pour une adaptation idéale à l‘application.
· Le capuchon en plastique rouge protège le filetage des poussières de forage et lui permet de tourner librement.
Ajouter à la liste

1,05 €/ Unitéhors TVA

1,27 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
56 mm
Matériau du manchon
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
12 mm