Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage pour béton SLM 16

  • ERIKS:23934980
  • Fabricant:4006209505564
Image 1
Avantages
· La géométrie optimisée réduit l‘énergie de pose et permet l‘utilisation dans des espaces extrêmement restreints, d‘où une installation facilitée pour l‘utilisateur.

· La douille à triple expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits, grâce à une répartition régulière des contraintes.
· Le taraudage métrique permet l‘utilisation de vis ou tiges filetées courantes pour une adaptation idéale à l‘application.
· Le capuchon en plastique rouge protège le filetage des poussières de forage et lui permet de tourner librement.
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur
90 mm
Matériau du manchon
Acier
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre de forage
24 mm