Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage pour béton cellulaire GB 8

  • ERIKS:23934962
  • Fabricant:4006209504918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avantages
· La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans contrainte d‘expansion. Ceci permet des distances aux bords et entraxes réduits et évite l‘effritement des surfaces enduites.
· L‘installation au marteau ne nécessite aucun outil spécial et permet d‘économiser temps et argent lors du montage.
· La GB peut également être utilisée de façon sûre en extérieur (par exemple les façades), en association avec la vis de sécurité fischer en acier inoxydable A4.
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
8 mm
Longueur
50 mm