Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage pour béton cellulaire FTP K 10

  • ERIKS:23936019
  • Fabricant:4006209784143
Image 1
Avantages
· La FTP K convient aussi bien aux vis à bois qu‘aux vis métriques, permettant ainsi de la flexibilité dans le choix des vis.
· Le filetage externe en spirale découpe une forme dans le béton cellulaire et assure une tenue sûre.
· La pose avec l‘outil FTP EK ne demande que peu d‘efforts, pour une installation facile.
· La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans contrainte d‘expansion. Ceci permet des distances aux bords et entraxes réduits et évite l‘effritement des surfaces enduites.
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Diamètre de forage
12 mm
Longueur
70 mm
Approprié pour diamètre de vis de/à
8 - 10