Eriks
FISCHER

FISCHER Ancrage en nylon M12

  • ERIKS:23934970
  • Fabricant:4006209505120
Image 1
Avantages
· L‘important diamètre extérieur de la cheville permet d‘atteindre une transmission des charges sur une surface étendue dans le matériau de construction. Ceci permet des capacités de charge maximales.
· L‘expansion importante de la cheville la rend insensible aux tolérances du matériau de construction. Ceci garantit une installation simple et sûre.
· Le taraudage permet l‘utilisation de vis métriques ou tiges filetées standards. Le démontage sans saillie en surface et la réutilisation du point de fixation sont possibles. Ceci offre une grande flexibilité.
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur de boulon
65 mm
Matériau
Matière synthétique