Eriks
FISCHER

FISCHER Ampoule chimique FEB RM II 14

  • ERIKS:13594396
  • Fabricant:4048962271782
Image 1
Avantages
· L‘ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique pour des utilisations à l‘unité.
· Le grand nombre de types d‘acier agréés permet l‘utilisation de toutes lesclasses de résistance à la corrosion et offre la sécurité la plus élevée possible.
· La large gamme RG M en M8-M30 offre un large champ d‘applications et une grande flexibilité.
· Les profondeurs d‘ancrage supérieures de la version RG M E permettent un niveau de charges encore plus élevé, ce qui réduit le nombre de points de fixation nécessaires.
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Approprié pour diamètre d'ancre métrique
14