Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: DKDV PVC-U EPDM PN10 Embouts à coller 50mm DN40

  • ERIKS:12984777
Image 1
Ajouter à la liste

210,15 €/ Unitéhors TVA

254,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
DKDV
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embouts à coller
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
194 mm
Commande manuelle
Volant
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
1087 m³/h