Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VXEIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 50mm DN40

  • ERIKS:10055329
Image 1
Ajouter à la liste

110,25 €/ Unitéhors TVA

133,40 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
VXEIV
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
77 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non