Eriks
FIP

FIP Réduction MIMC PVC-C PN16 63mm x 2"

  • ERIKS:10047309
Image 1
Ajouter à la liste

28,96 €/ Unitéhors TVA

35,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
MIMC
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C