9,44 €/ Unitéhors TVA
11,42 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | MIMC |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |