31,36 €/ Unitéhors TVA
37,95 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | KIFC |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-C |
Diamètre intérieur raccord | 63 mm |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |