Eriks
FIP

FIP Raccord-union KIFC PVC-C PN16 40/32mm x 1"

  • ERIKS:10047299
Image 1
Ajouter à la liste

9,44 €/ Unitéhors TVA

11,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
KIFC
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-C
Diamètre intérieur raccord
32 mm
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C