7,28 €/ Unitéhors TVA
8,81 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | KIFC |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-C |
Diamètre intérieur raccord | 25 mm |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |