Eriks
FIP

FIP Raccord 3-pièces PVC-U/laiton BIFOV PN16 40 x 1.1/4"

  • ERIKS:10046951
Image 1
Ajouter à la liste

63,76 €/ Unitéhors TVA

77,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
BIFOV
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C