Eriks
FIP

FIP Raccord 3-pièces PVC-C/laiton BIFOC PN16 32mm x 1"

  • ERIKS:10047013
Image 1
Ajouter à la liste

54,72 €/ Unitéhors TVA

66,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
BIFOC
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C