46,88 €/ Unitéhors TVA
56,72 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | BIROV |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |