Eriks
FIP

FIP Manchon réduit RIV PVC-U PN16 40/32-32

  • ERIKS:10046543
Image 1
Ajouter à la liste

3,11 €/ Unitéhors TVA

3,76 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RIV
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
32 mm
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C