Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Manchon à coller 25mm

  • ERIKS:11109087
Image 1
Ajouter à la liste

53,82 €/ Unitéhors TVA

65,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVUIV
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Longueur totale
158 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C