Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Manchon plastique à souder 50mm

  • ERIKS:11139819
Image 1
Ajouter à la liste

186,75 €/ Unitéhors TVA

225,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVUIM
Matériau du boîtier
PP
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Longueur totale
243.5 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C