Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Manchon plastique à souder 40mm

  • ERIKS:11139818
Image 1
Ajouter à la liste

157,05 €/ Unitéhors TVA

190,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVUIM
Matériau du boîtier
PP
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Longueur totale
205 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C