Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:10058997
Image 1
Ajouter à la liste

296,10 €/ Unitéhors TVA

358,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVIV
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
243 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C