Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN6 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:10059029
Image 1
Ajouter à la liste

202,50 €/ Unitéhors TVA

245,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVIT
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Longueur totale
243 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C