380,25 €/ Unitéhors TVA
460,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | RVIM |
Matériau du boîtier | PP |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN6 |
Longueur totale | 241 mm |
Taille de perforation | 1.5 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |