Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Manchon plastique à souder 90mm

  • ERIKS:10059115
Image 1
Ajouter à la liste

472,95 €/ Unitéhors TVA

572,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
RVIM
Matériau du boîtier
PP
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN4
Longueur totale
260 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C