56,32 €/ Unitéhors TVA
68,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Forme | Connexion du réservoir |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN2 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |